HARRINGTON SNER005L-20 Palan electric cu lanț 1000 lb. 20 de picioare | AE9CBB 6HJT1

HARRINGTON SNER005L-20 Palan electric cu lanț 1000 lb. 20 picioare

În stoc
Articol: AE9CBB Model: SNER005L-20Crucea Ref: 6HJT1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,282.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici7.7
FrânăTrageți motorul rotorului
Capacitate1000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriGalben
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control16 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Înălțime14 "
Adâncimea locuinței6.625 "
Lungimea carcasei14 "
Lățimea carcasei9 15 / 16 "
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare7 FPM
Capacitate de încărcare1000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige14 "
CP motor0.34
Număr de viteze1
Fază1
Reeving1
Protectie termalaNu
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareAmperi @ Volți miciCapacitateMin. Între CârligeCP motorReevingÎnălțimeAdâncimea locuințeiPreț
HARRINGTON SNER003S-20 Palan electric cu lanț 500 lb. 20 de picioare | AE9CAY 6HJR8 SNER003S-20500 lb.7.7500 lb.13-13/16 "0.34113-13/16 "6.625 "€4,829.06
Palan electric cu lanț HARRINGTON SNER005S-20 1000 lb. 20 de picioare | AE9CBE 6HJT4 SNER005S-201000 lb.16.91000 lb.14.625 "0.6114.625 "7.5 "€5,763.04
HARRINGTON SNER010L-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 de picioare | AE9CBH 6HJT7 SNER010L-202000 lb.16.92000 lb.16 "0.6116 "7.5 "€5,828.97
Palan electric cu lanț HARRINGTON SNER010S-20 2000 lb. 20 de picioare | AE9CBL 6HJU0 SNER010S-202000 lb.23.92000 lb.17-5/16 "1.2117-5/16 "8-5/16 "€8,124.07
Palan electric cu lanț HARRINGTON SNER020L-20 4000 lb. 20 de picioare | AE9FLT 6JFY9 SNER020L-204000 lb.23.94000 lb.22.625 "1.2122.625 "8-5/16 "€7,841.68
Palan electric cu lanț HARRINGTON SNER030C-20 6000 lb. 20 de picioare | AE9FLW 6JFZ2 SNER030C-206000 lb.23.96000 lb.29.5 "1.2229.5 "8-5/16 "€9,832.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON SNER005L-20 Palan electric cu lanț 1000 lb. 20 picioare
€5,282.53 /unitate