HARRINGTON SNER010L-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 de picioare | AE9CBH 6HJT7

HARRINGTON SNER010L-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 picioare

În stoc
Articol: AE9CBH Model: SNER010L-20Crucea Ref: 6HJT7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,036.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici16.9
FrânăTrageți motorul rotorului
Capacitate2000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriGalben
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control16 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Înălțime16 "
Adâncimea locuinței7.5 "
Lungimea carcasei16 3 / 32 "
Lățimea carcasei10 13 / 16 "
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare7 FPM
Capacitate de încărcare2000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige16 "
CP motor0.6
Număr de viteze1
Fază1
Reeving1
Protectie termalaNu
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.2
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)62.99
Lățimea navei (cm)43.94
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareAmperi @ Volți miciCapacitateMin. Între CârligeCP motorReevingÎnălțimeAdâncimea locuințeiPreț
HARRINGTON SNER003S-20 Palan electric cu lanț 500 lb. 20 de picioare | AE9CAY 6HJR8 SNER003S-20500 lb.7.7500 lb.13-13/16 "0.34113-13/16 "6.625 "€5,130.11
HARRINGTON SNER005L-20 Palan electric cu lanț 1000 lb. 20 de picioare | AE9CBB 6HJT1 SNER005L-201000 lb.7.71000 lb.14 "0.34114 "6.625 "€5,282.53
Palan electric cu lanț HARRINGTON SNER005S-20 1000 lb. 20 de picioare | AE9CBE 6HJT4 SNER005S-201000 lb.16.91000 lb.14.625 "0.6114.625 "7.5 "€5,798.85
Palan electric cu lanț HARRINGTON SNER010S-20 2000 lb. 20 de picioare | AE9CBL 6HJU0 SNER010S-202000 lb.23.92000 lb.17-5/16 "1.2117-5/16 "8-5/16 "€8,124.07
Palan electric cu lanț HARRINGTON SNER020L-20 4000 lb. 20 de picioare | AE9FLT 6JFY9 SNER020L-204000 lb.23.94000 lb.22.625 "1.2122.625 "8-5/16 "€7,841.68
Palan electric cu lanț HARRINGTON SNER030C-20 6000 lb. 20 de picioare | AE9FLW 6JFZ2 SNER030C-206000 lb.23.96000 lb.29.5 "1.2229.5 "8-5/16 "€10,511.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON SNER010L-20 Palan electric cu lanț 2000 lb. 20 picioare
€6,036.76 /unitate