Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRAFT TOOL CO. RO310-11 Mistrie de cărămidă Philadelphia 5-7/16 x 11 in | AD4RVZ 43Y542

KRAFT TOOL CO. RO310-11 Mistrie de cărămidă Philadelphia 5-7/16 x 11 inchi

În stoc
Articol: AD4RVZ Model: RO310-11Crucea Ref: 43Y542

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€137.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMistrie de cărămidă
MânerPiele
Mâner Dia.1-21 / 64 In.
mâner Lungime6"
Lungime11 "
MaterialOțel forjat
ModelPhiladelphia
Lăţime5.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8205599000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMânermâner LungimeLungimeMaterialModelLăţimePreț
KRAFT TOOL CO. RO1416-11 Mistrie de cărămidă Narrow London 4-3/4 x 11 in | AD4RVY 43Y541 RO1416-11Plastic5.25 "11 "Oțel forjatLondra îngustă4.75 "€107.15
KRAFT TOOL CO. RO58-5L Margine de mistrie de cărămidă 2 x 5 inch oțel | AD4RWC 43Y545 RO58-5LPiele4.5 "5"Oțel forjatMargine2"€42.14
KRAFT TOOL CO. RO50-6L Mistrie de cărămidă îndreptată 2-3/4 x 6 inci oțel | AD4RWD 43Y546 RO50-6LPiele4.5 "6"Oțel forjatArătând2.75 "€43.54
KRAFT TOOL CO. BL750 Mistrie de cărămidă 10 inch lungime oțel | AH8DRN 38LY42 BL750Lemn6.12510 "OţelPhiladelphia-€68.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO310-11 Mistrie de cărămidă Philadelphia 5-7/16 x 11 inchi
€137.96 /unitate