KRUEGER H-2-86-6 Indicator de nivel Therma 86 D 6 Extensie 2 Npt | AA7UAC 16N610

KRUEGER H-2-86-6 Indicator de nivel Therma 86 D 6 Extensie 2 Npt

În stoc
Element: AA7UAC Model: H-2-86-6Crucea Ref: 16N610

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€265.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru Therma Level
Acuratete1/8 de tanc
Material de piuliță de asamblarePlastic HDPE
Material bucșăAluminiu
Creșterea unității de calibrare1/8 de tanc
Materialul de calibrarePlastic
Dimensiunea conexiunii2 "NPT
Capacitatea tamburuluiConvault 6000, 8000, 10000, 12000
Lungimea extensiei6"
Float Dia.1.125 "
Materialul plutitorPlastic HDPE
Materialul garnituriiNitril Duro
Evaluare presiune70 PSI
Material nitAlamă
Materialul tijeiOțel galvanizat
Adâncimea rezervorului86 "
Temp. Gamă-20 până la 120 grade F
TipTank rezervat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolAcurateteCreșterea unității de calibrareAdâncimea rezervoruluiTipMaterialul de calibrareDimensiunea conexiuniiAdâncimePreț
Indicator de nivel KRUEGER H-2-16 Therma, 2" NPT, 16" adâncime, oțel galvanizat | AA7RVL 16L974 H-2-16Indicator de nivel1/8 dintr-un rezervor1/8 de tanc16 "CisternăPlastic2 "NPT-€87.40
Indicator de nivel KRUEGER H-2-17 Therma, 2" NPT, 17" adâncime, oțel galvanizat | AA7RVM 16L975 H-2-17Indicator de nivel1/8 dintr-un rezervor1/8 de tanc17 "CisternăPlastic2 "NPT-€87.40
Indicator de nivel KRUEGER H-2-18 Therma, 2" NPT, 18" adâncime, oțel galvanizat | AA7RVN 16L976 H-2-18Indicator de nivel1/8 dintr-un rezervor1/8 de tanc18 "CisternăPlastic2 "NPT-€87.40
Indicator de nivel KRUEGER H-2-19 Therma, 2" NPT, 19" adâncime, oțel galvanizat | AA7RVP 16L977 H-2-19Indicator de nivel1/8 dintr-un rezervor1/8 de tanc19 "CisternăPlastic2 "NPT-€87.40
Indicator de nivel KRUEGER H-2-20 Therma, 2" NPT, 20" adâncime, oțel galvanizat | AA7RVQ 16L978 H-2-20Indicator de nivel1/8 dintr-un rezervor1/8 de tanc20 "CisternăPlastic2 "NPT-€87.40
Indicator de nivel KRUEGER H-2-21 Therma, 2" NPT, 21" adâncime, oțel galvanizat | AA7RVR 16L979 H-2-21Indicator de nivel1/8 dintr-un rezervor1/8 de tanc21 "CisternăPlastic2 "NPT-€87.40
Indicator de nivel KRUEGER H-2-22 Therma, 2" NPT, 22" adâncime, oțel galvanizat | AA7RVT 16L980 H-2-22Indicator de nivel1/8 dintr-un rezervor1/8 de tanc22 "CisternăPlastic2 "NPT-€87.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER H-2-86-6 Indicator de nivel Therma 86 D 6 Extensie 2 Npt
€265.69 /unitate