Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER HS1-2-16 Therma Level Gauge, 2 NPT, 16 Depth, Stainless Steel | AJ8CRJ

KRUEGER Indicator de nivel Therma HS1-2-16, 2" NPT, 16" adâncime, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AJ8CRJ Model: HS1-2-16
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
€108.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru Therma Level
Dimensiunea conexiunii2"
Tip conexiuneNPT masculin
Adâncime16 "
MaterialOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiAdâncimePreț
KRUEGER HS1-2-12 Indicator de nivel Therma, 2" NPT, 12" adâncime, oțel inoxidabil | AJ8CRE HS1-2-122"12 "€147.84
KRUEGER HS1-2-13 Indicator de nivel Therma, 2" NPT, 13" adâncime, oțel inoxidabil | AJ8CRF HS1-2-132"13 "€147.84
KRUEGER HS1-2-14 Indicator de nivel Therma, 2" NPT, 14" adâncime, oțel inoxidabil | AJ8CRG HS1-2-142"14 "€147.84
KRUEGER HS1-2-15 Indicator de nivel Therma, 2" NPT, 15" adâncime, oțel inoxidabil | AJ8CRH HS1-2-152"15 "€147.84
KRUEGER HS1-2-17 Indicator de nivel Therma, 2" NPT, 17" adâncime, oțel inoxidabil | AJ8CRK HS1-2-172"17 "€108.45
KRUEGER HS1-2-18 Indicator de nivel Therma, 2" NPT, 18" adâncime, oțel inoxidabil | AJ8CRL HS1-2-182"18 "€108.45
KRUEGER HS1-2-19 Indicator de nivel Therma, 2" NPT, 19" adâncime, oțel inoxidabil | AJ8CRM HS1-2-192"19 "€108.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER Indicator de nivel Therma HS1-2-16, 2" NPT, 16" adâncime, oțel inoxidabil
€108.45 /unitate