Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER K-1.5-72 Indicator de detectare a scurgerilor, 1.5 NPT, adâncime 72 | AJ8EQK

KRUEGER K-1.5-72 Indicator de detectare a scurgerilor, 1.5" NPT, 72" adâncime

În stoc
Articol: AJ8EQK Model: K-1.5-72
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
€121.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Dimensiunea conexiunii1.5 "
Tip conexiuneNPT masculin
Adâncime72 "
MaterialAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

Manometrul de detectare a scurgerilor Krueger K-1.5-72 este un monitor de scurgere de încredere de tip vertical pentru a găsi scurgeri în zona inelară / interstițială a rezervoarelor de izolare supraterane cu perete dublu. Este ideal pentru industria chimică, a petrolului, a apelor uzate, a aeronavelor și a agriculturii.

Caracteristici:

  • Acest indicator de scurgere Krueger, K-1.5-72 include tije și bucșe din aluminiu, un plutitor HDPE și calibrare din plastic.
  • Are un design mecanic rafinat pentru instalații simple, durabilitate și cheltuieli inițiale ieftine.
  • Acest model are o dimensiune de conexiune tată NPT de 1.5 inchi, care poate citi măsurători pentru rezervoare standard cu adâncimi de până la 72 inci.

Accesorii compatibile:

  • Alarme de tobe Krueger: Aceste unități Dalarm (montare directă) și Ralarm (montare la distanță) oferă indicații vizuale și sonore ale nivelurilor rezervorului. Acestea au un comutator magnetic care declanșează o alarmă de 110 dB și sunt alimentate de o baterie cu litiu de 9 volți. Aceste modele pot fi resetate cu ușurință chiar și în modul Alarmă.
  • Accesorii Krueger LED dintr-o privire: Acestea oferă capacitatea de citire de la distanță a manometrului mecanic.
  • Ecartament Krueger Guard: Acest capac protejează componentele din plastic expuse deasupra ecartamentului.
  • Calibrare sticla Krueger: Ofera protectie impotriva caldura, gazelor si deteriorarii. De asemenea, ajută la trecerea inspecțiilor de incendiu.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează un indicator de alertă de supraumplere a rezervorului?

A.

  • Conectați tijele împreună cu un conector.
  • Apăsați pe partea de sus a conectorului pentru a dezasambla.
  • Asigurați-vă că conexiunea este sigură, coborâți în spațiul de monitorizare și apoi introduceți bucșa.

Î. Când un indicator de detectare a scurgerilor eșuează?

A.

  • Ansamblul de calibrare situat în exteriorul rezervorului se poate deteriora și deveni ilizibil sau uzat.
  • Bielele se pot separa sau pot suferi daune pe măsură ce se extind în rezervor.
  • Flotitorul care se sprijină la baza manometrului poate cădea sau devine saturat de produs (scurgere).

Î. Cum se întreține acest indicator Krueger K-1.5-72 de detectare a scurgerilor?

A.

  • O dată pe lună: verificați ca calibrarea să fie vizibilă, lizibilă și nedeteriorată pe partea superioară a unității o dată pe lună. (În loc să fie nevoie să înlocuiți complet indicatorul, aceste componente superioare sunt pur și simplu înlocuite).
  • O dată la șase luni: scoateți cu grijă dispozitivul din rezervor după ce l-ați desfișat. De la indicația roșie până la flotor, asigurați-vă că toate tijele sunt unite împreună ca o singură unitate. În plus, verificați plutitorul pentru scurgeri sau deteriorare. Ridicarea manuală a brațului plutitor de la gol la plin va verifica dacă totul este în stare de funcționare și dacă indicația roșie se deplasează liber în sus și în jos odată cu mișcarea tijei plutitoare.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiAdâncimeMaterialul plutitorAdâncimea rezervoruluiPreț
KRUEGER K-2-96 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 96" adâncime | AE3FCW 5CYU6 K-2 962 "NPT-Plută acoperită cu polipropilenă96 "€204.59
KRUEGER K-2-72 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 72" adâncime | AE3FCX 5CYU7 K-2 722 "NPT-Polipropilenă72 "€158.90
KRUEGER K-2-48 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 48" adâncime | AE3FCY 5CYU8 K-2 482 "NPT-Polipropilenă48 "€158.90
KRUEGER K-2-36 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 36" adâncime | AE4QLV 5MGF5 K-2 362 "NPT-Polipropilenă36 "€144.03
KRUEGER K-2-38 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 38" adâncime | AE4QLW 5MGF6 K-2 382 "NPT-Polipropilenă38 "€144.03
KRUEGER K-2-44 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 44" adâncime | AE4QLX 5MGF7 K-2 442 "NPT-Polipropilenă44 "€158.90
KRUEGER K-2-64 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 64" adâncime | AE4QLY 5MGF8 K-2 642 "NPT-Polipropilenă64 "€158.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER K-1.5-72 Indicator de detectare a scurgerilor, 1.5" NPT, 72" adâncime
€121.05 /unitate