Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER K-2-36 Indicator de detectare a scurgerilor, 2 NPT, adâncime 36 | AE4QLV 5MGF5

KRUEGER K-2-36 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 36" adâncime

În stoc
Element: AE4QLV Model: K-2-36Crucea Ref: 5MGF5
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
€144.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Material de piuliță de asamblarePlastic HDPE
Material bucșăAluminiu
Materialul de calibrarePlastic interior și exterior
Dimensiunea conexiunii2 "NPT
Materialul plutitorPolipropilenă
Materialul garnituriiNitril Duro
Materialul tijeiAluminiu
Adâncimea rezervorului36 "
TipCisternă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiAdâncimeMaterialul plutitorAdâncimea rezervoruluiPreț
KRUEGER K-2-96 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 96" adâncime | AE3FCW 5CYU6 K-2 962 "NPT-Plută acoperită cu polipropilenă96 "€204.59
KRUEGER K-2-72 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 72" adâncime | AE3FCX 5CYU7 K-2 722 "NPT-Polipropilenă72 "€158.90
KRUEGER K-2-48 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 48" adâncime | AE3FCY 5CYU8 K-2 482 "NPT-Polipropilenă48 "€158.90
KRUEGER K-2-38 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 38" adâncime | AE4QLW 5MGF6 K-2 382 "NPT-Polipropilenă38 "€144.03
KRUEGER K-2-44 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 44" adâncime | AE4QLX 5MGF7 K-2 442 "NPT-Polipropilenă44 "€158.90
KRUEGER K-2-64 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 64" adâncime | AE4QLY 5MGF8 K-2 642 "NPT-Polipropilenă64 "€158.90
KRUEGER K-2-108 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 108" adâncime | AE4QLZ 5MGF9 K-2 1082 "NPT-Plută acoperită cu polipropilenă108 "€218.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER K-2-36 Indicator de detectare a scurgerilor, 2" NPT, 36" adâncime
€144.03 /unitate