Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514476183 Butuc, 2.560 inchi dia., 3.540 inchi lungime, 0.590 inchi grosime

În stoc
Articol: CM7YNA Model: 68514476183
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
€1,255.25 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară0.90 grade
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Tip alezajPlictisit
CuplareFălcile
Dimensiunea cuplajuluiCJ28
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G0.790 "
Dimensiune HD2.560 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.100 "
Stil HubB
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii1 / 8 "x 1 / 16"
Lățimea cheii1 / 8 "x 1 / 16"
Lungime prin Bore1.380 "
MaterialOţel
Max. Deplasarea axială0.0600 "
Max. Plictisit1.5 "
Max. Deplasarea radială0.0100 "
Max. Viteză8500 rpm
Max. Cuplul1680 in-lbs.
Min. Plictisit0.870 "
Cuplu nominal840 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.2.560 "
Lungimea totală a cuplajului3.540 "
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub0.590 "
Diametrul interior al păianjenului1.180 "
Diametrul exterior de păianjen2.560 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.590 "
Sistem de măsurareimperial
Temp. Gamă-50 Deg. până la 248 de grade. F
Volum9.04397 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0215

Variante de produs

ProdusModelLățimea cheiiDeplasarea unghiularăDimensiunea canaluluiLungime prin BoreMax. Deplasarea axialăMax. PlictisitMax. Deplasarea radialăMax. VitezăPreț
Butuc LOVEJOY 68514476182, 2.560 inch dia., 3.540 inch lungime, 0.590 inch grosime | CM7YMZ 685144761823 / 16 "x 3 / 32"0.90 grade5 / 8 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "8500 rpm€1,255.25
LOVEJOY 68514476386 Butuc, 4.720 inchi dia., 4.560 inchi lungime, 0.870 inci grosime | CM7YPF 685144763861 / 2 "x 1 / 4"1.10 grade2"3.540 "0.8700 "2.750 "0.0140 "4750 rpm€2,683.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476183 Butuc, 2.560 inchi dia., 3.540 inchi lungime, 0.590 inchi grosime
€1,255.25 /unitate