Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER OFS1-1.5-40 Indicator de alertă de supraumplere, 1.5 NPT, adâncime 40, oțel inoxidabil, plutitor din polipropilenă | AJ8EXR

KRUEGER OFS1-1.5-40 Indicator de alertă de supraumplere, 1.5" NPT, 40" adâncime, oțel inoxidabil, plutitor din polipropilenă

În stoc
Articol: AJ8EXR Model: OFS1-1.5-40
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
€98.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru alertă supraîncărcare
Dimensiunea conexiunii1.5 "
Tip conexiuneNPT masculin
Adâncime40 "
MaterialOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

Indicatorul de alertă de supraumplere Krueger OFS1-1.5-40 este un indicator vizual de nivel înalt destinat să avertizeze când rezervorul este aproape plin.

Caracteristici:

  • Indicatorul de alertă de supraumplere Krueger OFS1-1.5-40 are un design mecanic pop-up simplu pentru a încuraja instalarea simplă, durabilitatea optimă și cheltuielile inițiale ieftine.
  • Dispune de bucșă și tije din oțel inoxidabil, flotoare de propilenă, calibrare de sticlă și piuliță de blocare din aluminiu pentru utilizare prelungită și durabilitate.
  • Această unitate vine cu un indicator de detectare a scurgerilor și un indicator de alertă de supraumplere pentru confortul utilizatorului.
  • Este echipat cu o dimensiune de conexiune tată NPT de 1.5 inchi care poate citi măsurătorile pentru rezervoarele standard cu adâncimi de până la 40 inchi.

Întrebări frecvente:

Î. Când un indicator de alertă de supraumplere eșuează?

A.

  • Ansamblul de calibrare situat în exteriorul rezervorului se poate deteriora și devine ilizibil sau uzat.
  • Bielele se pot separa sau pot suferi daune pe măsură ce se extind în rezervor.
  • Flotitorul care se sprijină la baza manometrului poate cădea sau devine saturat de produs (scurgere).

Î. Cum se întreține acest indicator Krueger OFS1-1.5-40 de alertă de supraumplere?

A.

  • O dată pe lună: verificați ca calibrarea să fie vizibilă, lizibilă și nedeteriorată pe partea superioară a unității o dată pe lună. (În loc să fie nevoie să înlocuiți complet indicatorul, aceste componente superioare sunt pur și simplu înlocuite).
  • O dată la șase luni: scoateți cu grijă dispozitivul din rezervor după ce l-ați desfișat. Asigurați-vă că toate tijele sunt unite împreună ca o singură unitate. În plus, verificați plutitorul pentru scurgeri sau deteriorare. Ridicarea manuală a brațului plutitor de la gol la plin va verifica dacă totul este în stare de funcționare și dacă indicația roșie se deplasează liber în sus și în jos odată cu mișcarea tijei plutitoare.

Î. Cum se instalează un indicator de alertă de supraumplere a rezervorului?

A.

  • Nimic nu trebuie dezasamblat.
  • Puneți manometrul prin fitingul rezervorului așa cum este.
  • Strângeți bucșa de aluminiu prin filetare.
  • Evitați încrucișarea firelor.
  • Manometrul este pregătit să funcționeze.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiAdâncimePreț
KRUEGER OFS1-2-6 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 6" adâncime, oțel inoxidabil, flotor din polipropilenă | AJ8EUR OFS1-2-62"6"€85.58
KRUEGER OFS1-2-7 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 7" adâncime, oțel inoxidabil, flotor din polipropilenă | AJ8EUT OFS1-2-72"7"€85.58
KRUEGER OFS1-2-8 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 8" adâncime, oțel inoxidabil, flotor din polipropilenă | AJ8EUU OFS1-2-82"8"€85.58
KRUEGER OFS1-2-9 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 9" adâncime, oțel inoxidabil, flotor din polipropilenă | AJ8EUV OFS1-2-92"9"€85.58
KRUEGER OFS1-2-10 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 10" adâncime, oțel inoxidabil, flotor din polipropilenă | AJ8EUW OFS1-2-102"10 "€85.58
KRUEGER OFS1-2-11 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 11" adâncime, oțel inoxidabil, plutitor din polipropilenă | AJ8EUX OFS1-2-112"11 "€85.58
KRUEGER OFS1-2-12 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 12" adâncime, oțel inoxidabil, plutitor din polipropilenă | AJ8EUY OFS1-2-122"12 "€85.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER OFS1-1.5-40 Indicator de alertă de supraumplere, 1.5" NPT, 40" adâncime, oțel inoxidabil, plutitor din polipropilenă
€98.87 /unitate