Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Borcan cu grăsime aerospațială KRYTOX 240AA | AH4ZAX 35RR26

KRYTOX 240AA Vas cu grăsime aerospațială

În stoc
Element: AH4ZAX Model: 240AACrucea Ref: 35RR26

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,607.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnsoare aerospațială
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.350 de grade F
Mfr. Serie240AA
Min. Temperatura de funcționare.123 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C35 cSt
Vâscozitatea @ 99C5.4 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6804
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Borcan de grăsime Krytox 240AA la temperatură înaltă, potrivit pentru lubrifierea etanșanților, rulmenților, sistemelor de oxigen și inelelor O pentru aplicații aerospațiale, auto și semiconductoare
    • Fără silicon și neinflamabil pentru eliminarea șanselor de deteriorare a elastomerilor / plasticelor / metalelor și respectiv a reacției împotriva gazelor periculoase
    • Bază de perfluorpolieter și agent de îngroșare politetrafluoretelin pentru rezistență la substanțe chimice periculoase și rezistență la temperaturi de până la 350 de grade F

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Tub de grăsime aerospațială KRYTOX 240AA, 5.4 cSt | AH4ZAW 35RR25 240AA8 uncieTub€869.59
Cartuș cu unsoare aerospațială KRYTOX 240AA | AH4ZAY 35RR27 240AA0.8kgCartuș€4,171.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 240AA Vas cu grăsime aerospațială
€2,607.93 /unitate