Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tub de grăsime aerospațială KRYTOX 240AA, 5.4 cSt | AH4ZAW 35RR25

KRYTOX 240AA Tub pentru unsoare aerospațială, 5.4 cSt

În stoc
Element: AH4ZAW Model: 240AACrucea Ref: 35RR25
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
€869.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnsoare aerospațială
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului8 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.350 de grade F
Mfr. Serie240AA
Min. Temperatura de funcționare.123 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C35 cSt
Vâscozitatea @ 99C5.4 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox 240AA pentru temperatură înaltă pentru lubrifierea/ungerea etanșanților, rulmenților, sistemelor de oxigen și inele Oo-ring pentru aplicații aerospațiale, auto și semiconductoare
    • Bază de perfluorpolieter și agent de îngroșare politetrafluoretelin pentru rezistență la substanțe chimice periculoase și rezistență la temperaturi de până la 350 de grade F
    • Fără silicon și neinflamabil pentru eliminarea șanselor de deteriorare a elastomerilor / plasticelor / metalelor și respectiv a reacției împotriva gazelor periculoase

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Borcan cu grăsime aerospațială KRYTOX 240AA | AH4ZAX 35RR26 240AA0.5kgBorcan€2,607.93
Cartuș cu unsoare aerospațială KRYTOX 240AA | AH4ZAY 35RR27 240AA0.8kgCartuș€4,171.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 240AA Tub pentru unsoare aerospațială, 5.4 cSt
€869.59 /unitate