Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX Seringă cu grăsime aerospațială 240AZ, 1.89 g/ml

În stoc
Element: CE7NUM Model: 240AZCrucea Ref: 35RR44
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
€214.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnsoare aerospațială
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5 uncie
Tipul de containerseringă
Densitate1.89 g / ml
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.300 de grade F
Mfr. Serie240AZ
Min. Temperatura de funcționare.134 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C24.7 cSt
Vâscozitatea @ 99C4.2 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox 240AZ potrivită pentru lubrifierea rulmenților, bucșe, manșoane, cabluri de control, supape, garnituri, etanșări și inele O în aplicații semiconductoare, auto și aerospațiale
    • Neinflamabil și inert din punct de vedere chimic pentru funcționare fără pericole în medii predispuse la gaze explozive și substanțe chimice foarte reactive
    • Compoziție PFPE fără silicon pentru protejarea elastomerilor și a materialelor plastice împotriva deteriorării grăsimilor și a metalelor împotriva coroziunii
    • Aprobat MIL Spec 27617 și H-1 NSF

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Borcan cu grăsime aerospațială KRYTOX 240AZ, 1.89 g/ml | CE7NUN 35RR47 240AZ0.5kgBorcan€5,479.80
Tub cu unsoare aerospațială KRYTOX 240AZ, 2 oz, 1.89 g/ml | CE7NUQ 35RR45 240AZ2 uncieTub€780.49
Tub cu unsoare aerospațială KRYTOX 240AZ, 8 oz, 1.89 g/ml | CE7NUR 35RR46 240AZ8 uncieTub€3,021.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Seringă cu grăsime aerospațială 240AZ, 1.89 g/ml
€214.75 /unitate