Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Borcan cu grăsime aerospațială KRYTOX 240AZ, 1.89 g/ml | CE7NUN 35RR47

KRYTOX Borcan de grăsime aerospațială 240AZ, 1.89 g/ml

În stoc
Articol: CE7NUN Model: 240AZCrucea Ref: 35RR47
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
€5,479.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnsoare aerospațială
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Densitate1.89 g / ml
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.300 de grade F
Mfr. Serie240AZ
Min. Temperatura de funcționare.134 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C24.7 cSt
Vâscozitatea @ 99C4.2 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox 240AZ concepută pentru lubrifierea manșoanelor, cablurilor de control, rulmenților, bucșilor, supapelor, garniturilor, etanșărilor și inelelor O în aplicații auto, semiconductoare și aerospațiale
    • Compoziție PFPE fără silicon pentru protejarea elastomerilor și a materialelor plastice împotriva deteriorării grăsimilor și a metalelor împotriva coroziunii
    • Neinflamabil și inert din punct de vedere chimic pentru funcționare fără pericole în medii predispuse la gaze explozive și substanțe chimice foarte reactive
    • Aprobat MIL Spec 27617 și H-1 NSF

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Seringă cu grăsime aerospațială KRYTOX 240AZ, 1.89 g/ml | CE7NUM 35RR44 240AZ0.5 uncieseringă€214.75
Tub cu unsoare aerospațială KRYTOX 240AZ, 2 oz, 1.89 g/ml | CE7NUQ 35RR45 240AZ2 uncieTub€780.49
Tub cu unsoare aerospațială KRYTOX 240AZ, 8 oz, 1.89 g/ml | CE7NUR 35RR46 240AZ8 uncieTub€3,021.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Borcan de grăsime aerospațială 240AZ, 1.89 g/ml
€5,479.80 /unitate