Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX 250AZ Borcan pentru unsoare de presiune extremă | AH4ZBJ 35RR61

KRYTOX 250AZ Borcan de grăsime la presiune extremă

În stoc
Articol: AH4ZBJ Model: 250AZCrucea Ref: 35RR61
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
€4,467.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime de presiune extremă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriNegru
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.300 de grade F
Mfr. Serie250AZ
Min. Temperatura de funcționare.134 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C24.7 cSt
Vâscozitatea @ 99C10.5 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Borcan de grăsime de presiune extremă Krytox 250AZ conceput pentru lubrifierea și etanșarea angrenajelor, supapelor și rulmenților în aplicații aerospațiale și aviatice
    • Acoperirea de îngroșare cu politetrafluoretilenă de înaltă densitate permite mașinii să reziste la o stabilitate chimică și termică ridicată și la temperaturi de până la 300 de grade Fahrenheit
    • Proprietățile inerte din punct de vedere chimic, neinflamabile și netoxice îmbunătățesc performanța produselor cu hidrocarburi
    • Funcționează între 1.89 și 1.93 gravitații la 75 de grade Fahrenheit
    • Conține disulfură de molibden ca aditiv lubrifiant pentru angrenaje și rulmenți cu încărcare mare

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX 250AZ Tub pentru unsoare de presiune extremă, 2 oz. | AH4ZBG 35RR59 250AZ2 uncieTub€248.45
KRYTOX 250AZ Tub pentru unsoare de presiune extremă, 8 oz. | AH4ZBH 35RR60 250AZ8 uncieTub€869.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 250AZ Borcan de grăsime la presiune extremă
€4,467.57 /unitate