Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX 250AZ Tub pentru unsoare de presiune extremă, 8 oz. | AH4ZBH 35RR60

KRYTOX 250AZ Tub pentru unsoare de presiune extremă, 8 oz.

În stoc
Element: AH4ZBH Model: 250AZCrucea Ref: 35RR60
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
€869.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime de presiune extremă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriNegru
Dimensiunea containerului8 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.300 de grade F
Mfr. Serie250AZ
Min. Temperatura de funcționare.134 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C24.7 cSt
Vâscozitatea @ 99C10.5 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime aerospațială Krytox 250 AZ conceput pentru lubrifierea și etanșarea angrenajelor, supapelor și rulmenților; ideal pentru aplicații aeronautice și aviatice
    • Dispune de agent de îngroșare din politetrafluoretilenă cu un punct de topire de 325 de grade Celsius pentru stabilitate chimică și termică și rezistență chimică
    • Proprietăți inerte din punct de vedere chimic, neinflamabile și netoxice pentru a îmbunătăți performanța produselor cu hidrocarburi
    • Conceput pentru a oferi lubrifiere de înaltă performanță la temperaturi cuprinse între 134 și 300 de grade Fahrenheit
    • Greutate moleculară mică și dimensiunea particulelor submicronice pentru îmbunătățirea performanței rulmenților
    • Conține disulfură de molibden ca aditiv de presiune extremă pentru angrenaje și rulmenți cu încărcare mare

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX 250AZ Tub pentru unsoare de presiune extremă, 2 oz. | AH4ZBG 35RR59 250AZ2 uncieTub€248.45
KRYTOX 250AZ Borcan pentru unsoare de presiune extremă | AH4ZBJ 35RR61 250AZ0.5kgBorcan€4,020.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 250AZ Tub pentru unsoare de presiune extremă, 8 oz.
€869.59 /unitate