Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LINCOLN 1134CLR Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7500 Psi | AB8WWN 2AAW1

LINCOLN 1134CLR Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7500 Psi

În stoc
Articol: AB8WWN Model: 1134CLRRef încrucișat: 2AAW1 / 44C495
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
€209.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14-1 / 2 oz.
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, vrac, pompă de umplere
Stilul mânerului pistolului de grăsimeMâner de pistol
Lungimea furtunului18 "
Max. Presiunea de funcționare7500 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă și furtun flexibil
Lungimea țevii6"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire33
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lungimea sculei17.5 "
Culoarea tubuluiLimpeziți cu capetele tubului albastru
Materialul tubuluiPolicarbonat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8479899899
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Cursa variabilă/Cursa completă (Cursa variabilă)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareLungimea sculeiMaterialul tubuluiPreț
Pistol LINCOLN G113, 6000 Psi, mâner pentru pistol | AF2NML 6WA97 G1136000 psi15.5 "Metal€75.69
LINCOLN 1134 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7500 Psi | AF2NMM 6WA98 11347500 psi15.5 "Metal€132.56
LINCOLN 1133 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 6000 Psi | AF2VBK 6Y894 11336000 psi15.5 "Metal€100.79
LINCOLN 1132 Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 6000 Psi | AF2VBL 6Y895 11326000 psi15.5 "Metal€114.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 1134CLR Mâner cu mâner pentru pistol pentru unsoare 7500 Psi
€209.55 /unitate