Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 LFWDS-SP-R Detector de apă fără plumb Oprire 1 in. | AG2AXM 31CD81

WATTS Detector de apă fără plumb LFWDS-SP-R de 1" Oprire 1 in.

În stoc
Articol: AG2AXM Model: 1" LFWDS-SP-RCrucea Ref: 31CD81
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
€1,347.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire detector de apă fără plumb
amperi70
ConexiuneFNPT
Înălţime4.125 "
Hz60
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.210 grade
Mărimea1"
TipPilot permanent, fir de mână dreaptă
Voltaj120
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.45
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)28.26
Lățimea navei (cm)28.26
Codul HS8481809025

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipLăţimePreț
WATTS 3/4" LFWDS-SP-R Detector de apă fără plumb Oprire 3/4" | AG2AXK 31CD79 3/4 "LFWDS-SP-R3 / 4 "Pilot permanent, fir de mână dreaptă3.62 "€1,132.11
WATTS 1" LFWDS-SP-L Detector de apă fără plumb Oprire 1 inch | AG2AXL 31CD80 1 "LFWDS-SP-L1"Pilot permanent, fir de stânga3.88 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Detector de apă fără plumb LFWDS-SP-R de 1" Oprire 1 in.
€1,347.65 /unitate