WATTS 1 LFWDS-SP-L Detector de apă fără plumb Oprire 1 in. | AG2AXL 31CD80

WATTS Detector de apă fără plumb de 1" LFWDS-SP-L Oprire 1 in.

Articol: AG2AXL Model: 1" LFWDS-SP-LCrucea Ref: 31CD80

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire detector de apă fără plumb
amperi70
ConexiuneFNPT
Înălţime4.125 "
Hz60
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.210 grade
Mărimea1"
TipPilot permanent, fir de stânga
Voltaj120
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.45
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)28.26
Lățimea navei (cm)28.26
Codul HS8481809025

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipLăţimePreț
WATTS 3/4" LFWDS-SP-R Detector de apă fără plumb Oprire 3/4" | AG2AXK 31CD79 3/4 "LFWDS-SP-R3 / 4 "Pilot permanent, fir de mână dreaptă3.62 "€1,132.11
WATTS 1" LFWDS-SP-R Detector de apă fără plumb Oprire 1 inch | AG2AXM 31CD81 1 "LFWDS-SP-R1"Pilot permanent, fir de mână dreaptă3.88 "€1,347.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Detector de apă fără plumb de 1" LFWDS-SP-L Oprire 1 in.