Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX 280AB Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz. | AH4ZBK 35RR63

KRYTOX 280AB Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz.

În stoc
Articol: AH4ZBK Model: 280ABCrucea Ref: 35RR63
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
€683.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.450 de grade F
Mfr. Serie280AB
Min. Temperatura de funcționare.104 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C86 cSt
Vâscozitatea @ 99C10.5 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime anticoroziv Krytox 280AB conceput pentru lubrifierea și etanșarea angrenajelor, supapelor și rulmenților în aplicații aerospațiale și aviatice
    • Aditiv de azotat de sodiu pentru prevenirea ruginii, coroziunii și uzurii la temperaturi de până la 450 de grade Fahrenheit
    • Ulei sintetic fluorurat neinflamabil, care nu reacționează și de lungă durată pentru siguranță în timpul serviciilor chimice și oxigenate
    • Funcționează între 1.89 și 1.93 gravitații la 75 de grade Fahrenheit

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiPreț
KRYTOX 280AB Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz. | AH4ZBL 35RR64 280AB8 uncie€869.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 280AB Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz.
€683.19 /unitate