Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX 280AB Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz. | AH4ZBL 35RR64

KRYTOX 280AB Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz.

În stoc
Articol: AH4ZBL Model: 280ABCrucea Ref: 35RR64
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
€869.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului8 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.450 de grade F
Mfr. Serie280AB
Min. Temperatura de funcționare.104 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C86 cSt
Vâscozitatea @ 99C10.5 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime Krytox 280AB cu proprietăți anticorozive și neinflamabile pentru utilizarea cu mori cu tije, rulmenți cu încărcare mare și transportoare pentru fabrici de hârtie
    • De asemenea, oferă stabilitate termică excepțională și protecție antiuzură la un interval de temperatură de la -40 la 450 de grade F

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiPreț
KRYTOX 280AB Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz. | AH4ZBK 35RR63 280AB2 uncie€683.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 280AB Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz.
€869.59 /unitate