Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tub pentru unsoare anticorozivă KRYTOX 283AC, 2 oz., alb, Ptfe | AH4ZBU 35RR78

KRYTOX Tub de grăsime anticorozivă 283AC, 2 oz., alb, Ptfe

În stoc
Element: AH4ZBU Model: 283ACCrucea Ref: 35RR78
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
€248.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. Serie283AC
Min. Temperatura de funcționare.93 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C270 cSt
Vâscozitatea @ 99C26 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox 283AC potrivită pentru lubrifierea filetelor, dispozitivelor de oxigen, inele O, garnituri, supape și rulmenți pentru aplicații aviatice și aerospațiale
    • Neinflamabil și inert din punct de vedere chimic pentru ușurință în utilizare în medii expuse la gaze volatile și substanțe chimice foarte reactive
    • Agentul de îngroșare PTFE oferă stabilitate termică ridicată la temperaturi de până la 450 de grade F și nitrit de sodiu pentru protejarea suprafețelor metalice împotriva uzurii și coroziunii
    • Respectă cerințele privind calitatea alimentară MIL CAGE FSN NATO și H-1

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX 283AC Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz., Ptfe | AH4ZBV 35RR79 283AC8 uncieTub€869.59
KRYTOX 283AC Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg | AH4ZBW 35RR80 283AC0.5kgBorcan€5,197.19
KRYTOX 283AC Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg | AH4ZBX 35RR81 283AC0.8kgCartuș€6,753.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime anticorozivă 283AC, 2 oz., alb, Ptfe
€248.45 /unitate