Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX 283AC Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg | AH4ZBW 35RR80

KRYTOX 283AC Borcan cu grăsime anticorozivă, 0.5 kg

În stoc
Articol: AH4ZBW Model: 283ACCrucea Ref: 35RR80

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€5,197.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. Serie283AC
Min. Temperatura de funcționare.93 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C270 cSt
Vâscozitatea @ 99C26 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox 283AC utilizată pentru lubrifierea și reducerea pierderilor prin frecare în filete, dispozitive de oxigen, inele O, garnituri, supape și rulmenți
    • Agentul de îngroșare PTFE oferă stabilitate termică ridicată la o temperatură maximă de 450 de grade F și nitrit de sodiu pentru protejarea suprafețelor metalice împotriva uzurii și coroziunii
    • Neinflamabil și inert din punct de vedere chimic pentru ușurință în utilizare în medii expuse la gaze volatile și substanțe chimice foarte reactive
    • Respectă cerințele privind calitatea alimentară MIL CAGE FSN NATO și H-1

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Tub pentru unsoare anticorozivă KRYTOX 283AC, 2 oz., alb, Ptfe | AH4ZBU 35RR78 283AC2 uncieTub€248.45
KRYTOX 283AC Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz., Ptfe | AH4ZBV 35RR79 283AC8 uncieTub€869.59
KRYTOX 283AC Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg | AH4ZBX 35RR81 283AC0.8kgCartuș€6,753.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 283AC Borcan cu grăsime anticorozivă, 0.5 kg
€5,197.19 /unitate