Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX 283AD Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg, 84-600 grade. F | AH4ZCA 35RR85

KRYTOX 283AD Borcan cu grăsime anticorozivă, 0.5 kg, 84-600 grade. F

În stoc
Element: AH4ZCA Model: 283ADCrucea Ref: 35RR85
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
€4,677.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.600 de grade F
Mfr. Serie283AD
Min. Temperatura de funcționare.84 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C502 cSt
Vâscozitatea @ 99C44 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox 283AD cea mai potrivită pentru lubrifierea dispozitivelor cu oxigen, filetelor, inelelor O, etanșărilor, supapelor și rulmenților în serviciile aerospațiale și aviatice
    • Neinflamabil și inert din punct de vedere chimic pentru ușurință în utilizare în medii cu expunere la gaze volatile și substanțe chimice foarte reactive
    • Conține 5% aditiv nitrit de sodiu pentru protejarea metalelor împotriva uzurii și coroziunii
    • Agentul de îngroșare PTFE oferă stabilitate termică ridicată la temperaturi de peste 550 de grade F

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerMin. Temperatura de funcționare.Preț
KRYTOX 283AD Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz., alb, Ptfe | AH4ZBY 35RR83 283AD2 uncieTub84 de grade F€797.45
KRYTOX 283AD Seringă cu grăsime anticorozivă | CE7NVB 35RR82 283AD0.5 uncieseringă600 de grade F€176.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 283AD Borcan cu grăsime anticorozivă, 0.5 kg, 84-600 grade. F
€4,677.10 /unitate