Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX 283AZ Borcan cu grăsime anticorozivă | AH4ZCD 35RR88

KRYTOX 283AZ Borcan cu grăsime anticorozivă

În stoc
Element: AH4ZCD Model: 283AZCrucea Ref: 35RR88
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
€4,467.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.300 de grade F
Mfr. Serie283AZ
Min. Temperatura de funcționare.134 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C24.7 cSt
Vâscozitatea @ 99C4.2 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Krytox 283AZ borcan de grăsime la presiune extremă care conține nitrit de sodiu pentru proprietăți anticorozive și anti-uzură; potrivit pentru medii expuse la temperaturi ridicate și condiții periculoase
    • Folosit pentru lubrifierea rulmenților de automobile, motoare electrice și pompe etanșate; angrenaje; pompe; supape; & sigilii
    • Formularea inertă din punct de vedere chimic și neinflamabilă previne umflarea, contracția sau crăparea elastomerilor sau a materialelor plastice

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX 283AZ Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz. | AH4ZCB 35RR86 283AZ2 uncieTub€759.11
KRYTOX 283AZ Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87 283AZ8 uncieTub€869.59
KRYTOX 283AZ Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg | AH4ZCE 35RR89 283AZ0.8kgCartuș€4,171.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 283AZ Borcan cu grăsime anticorozivă
€4,467.57 /unitate