Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX 283AZ Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg | AH4ZCE 35RR89

KRYTOX 283AZ Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg

În stoc
Element: AH4ZCE Model: 283AZCrucea Ref: 35RR89
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
€4,171.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.8kg
Tipul de containerCartuș
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.300 de grade F
Mfr. Serie283AZ
Min. Temperatura de funcționare.134 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C24.7 cSt
Vâscozitatea @ 99C4.2 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9072
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cartuș de grăsime Krytox 283AZ inert chimic, potrivit pentru aplicații de lubrifiere la temperatură înaltă în supape, sisteme de transport și rulmenți
    • Agent de îngroșare din politetrafluoretilenă (PTFE) cu o dimensiune submicroană a particulelor și greutate moleculară mică pentru manipularea componentelor de transmisie a puterii cu încărcare mare
    • Conține formulare de nitrit de sodiu pentru rezistență la abraziune și coroziune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX 283AZ Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz. | AH4ZCB 35RR86 283AZ2 uncieTub€759.11
KRYTOX 283AZ Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87 283AZ8 uncieTub€869.59
KRYTOX 283AZ Borcan cu grăsime anticorozivă | AH4ZCD 35RR88 283AZ0.5kgBorcan€4,467.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 283AZ Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg
€4,171.78 /unitate