Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX 283AZ Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz. | AH4ZCB 35RR86

KRYTOX 283AZ Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz.

În stoc
Articol: AH4ZCB Model: 283AZCrucea Ref: 35RR86
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
€759.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.300 de grade F
Mfr. Serie283AZ
Min. Temperatura de funcționare.134 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C24.7 cSt
Vâscozitatea @ 99C4.2 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime Krytox 283AZ pentru aerospațiale și aviație utilizat pentru lubrifierea inelelor O, supapelor, rulmenților și etanșărilor în setări industriale
    • Conține aditiv de azotit de sodiu pentru protecție împotriva ruginii, coroziunii și uzurii
    • Atribute inerte din punct de vedere chimic și neinflamabile pentru rezistența la abraziune cauzată de substanțe chimice dure și gaze volatile
    • Îngroșător PTFE cu o greutate moleculară mică și dimensiunea particulelor sub-micronice pentru îmbunătățirea eficienței atunci când este utilizat cu rulmenți foarte încărcați

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX 283AZ Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87 283AZ8 uncieTub€869.59
KRYTOX 283AZ Borcan cu grăsime anticorozivă | AH4ZCD 35RR88 283AZ0.5kgBorcan€4,467.57
KRYTOX 283AZ Cartuș cu unsoare anticorozivă, 0.8 kg | AH4ZCE 35RR89 283AZ0.8kgCartuș€4,171.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 283AZ Tub pentru unsoare anticorozivă, 2 oz.
€759.11 /unitate