Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tub de grăsime multifuncțional KRYTOX GPL 203, 8 oz., Ptfe | CE7NXN 35RU25

KRYTOX Tub de grăsime multifuncțional GPL 203, 8 oz., Ptfe

În stoc
Articol: CE7NXN Model: GPL 203Crucea Ref: 35RU25
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
€536.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime multifuncțională
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 32
CuloriAlb
Dimensiunea containerului8 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
Mfr. SerieGPL 203
Min. Temperatura de funcționare.307 de grade F
Gravitație specifică1.89 până la 1.93 la 75 de grade. F
Vâscozitatea @ 100C5 cSt
Vâscozitatea @ 40C30 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9

Detalii produs:

    • Unsoare sintetică fluorurata Krytox GPL203 pentru lubrifierea rulmenților, angrenajelor și roților
    • Lubrifiant cu ulei sintetic pe bază de PTFE având o sarcină Timken OK de 30 lb
    • Certificare NLGI grad 2 pentru stabilitate termică excelentă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 203 Cartuș de unsoare multifuncțional, 0.8 kg, Ptfe | CE7NXL 35RU29 GPL 2030.8kgCartuș€1,432.14
Tub de grăsime multifuncțional KRYTOX GPL 203, 2 oz, Ptfe | CE7NXP 35RU24 GPL 2032 uncieTub€165.93
KRYTOX GPL 203 Borcan de grăsime multifuncțional, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXR 35RU26 GPL 2030.5kgBorcan€1,069.57
KRYTOX GPL 203 Seringă cu grăsime multifuncțională, 1 oz., calitate alimentară H1, NLGI 2, agent de îngroșare PTFE | CE7NXT 35RU23 GPL 2030.5 uncieseringă€78.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime multifuncțional GPL 203, 8 oz., Ptfe
€536.95 /unitate