Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 203 Cartuș de unsoare multifuncțional, 0.8 kg, Ptfe | CE7NXL 35RU29

KRYTOX Cartuș de grăsime multifuncțional GPL 203, 0.8 kg, Ptfe

În stoc
Articol: CE7NXL Model: GPL 203Crucea Ref: 35RU29
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
€1,432.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime multifuncțională
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 32
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.8kg
Tipul de containerCartuș
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
Mfr. SerieGPL 203
Min. Temperatura de funcționare.307 de grade F
Gravitație specifică1.89 până la 1.93 la 75 de grade. F
Vâscozitatea @ 100C5 cSt
Vâscozitatea @ 40C30 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08

Detalii produs:

    • Unsoare multifuncțională Krytox GPL203 pentru aplicații de servicii chimice și de oxigen
    • Lubrifiant pe bază de ulei pe bază de PTFE compatibil cu garnituri cu inele O, supape, materiale plastice și elastomeri
    • Certificat NLGI Grad 2 pentru stabilitate termică excelentă și capacitate de încărcare Timken OK de 30 lb
    • Greutatea specifică variind de la 1.89 la 1.93 oferă evaporare scăzută și vâscozitate ridicată

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Tub de grăsime multifuncțional KRYTOX GPL 203, 8 oz., Ptfe | CE7NXN 35RU25 GPL 2038 uncieTub€536.95
Tub de grăsime multifuncțional KRYTOX GPL 203, 2 oz, Ptfe | CE7NXP 35RU24 GPL 2032 uncieTub€165.93
KRYTOX GPL 203 Borcan de grăsime multifuncțional, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXR 35RU26 GPL 2030.5kgBorcan€1,069.57
KRYTOX GPL 203 Seringă cu grăsime multifuncțională, 1 oz., calitate alimentară H1, NLGI 2, agent de îngroșare PTFE | CE7NXT 35RU23 GPL 2030.5 uncieseringă€78.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Cartuș de grăsime multifuncțional GPL 203, 0.8 kg, Ptfe
€1,432.14 /unitate