MAIN FILTER INC. MF0897016 Filtru hidraulic, sticlă, 20 microni, etanșare Viton, înălțime de 11.634 inci | CG4ZTV 0185R020BNHC

MAIN FILTER INC. MF0897016 Filtru hidraulic, sticlă, 20 microni, etanșare Viton, 11.634 inci înălțime

Articol: CG4ZTV Model: MF0897016Cruce Ref: 0185R020BNHC '
€91.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.346 "
OD inferior2.362 "
Colaps Presiunea435
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime11.634 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni20
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus2.362 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 0185R020BNHC

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0897015 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.634 inci | CG4ZTU WG672 MF089701511.634€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897017 Filtru hidraulic, sticlă, 20 microni, etanșare Viton, înălțime de 11.634 inci | CG4ZTW 0185R020BN2HC MF089701711.634 "€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897018 Filtru hidraulic, sticlă, 20 microni, etanșare Viton, înălțime de 11.634 inci | CG4ZTX 0185R020BN4HC MF089701811.634 "€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897019 Filtru hidraulic, sticlă, 20 microni, etanșare Viton, înălțime de 11.634 inci | CG4ZTY 0185R020ON MF089701911.634 "€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897020 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.634 inci | CG4ZTZ 0185R020BNHCV MF089702011.634€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897021 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.634 inci | CG4ZUA 0185R020BN3HCV MF089702111.634€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897022 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 20 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.634 inci | CG4ZUB 0185R020BN2HCV MF089702211.634€75.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0897016 Filtru hidraulic, sticlă, 20 microni, etanșare Viton, 11.634 inci înălțime
€91.29 /unitate