Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 215 Tub pentru unsoare de presiune extremă, 2 oz., negru, Ptfe

În stoc
Element: CE7NZE Model: GPL 215Crucea Ref: 35RU69
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
€179.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime de presiune extremă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 150
CuloriNegru
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.97 de grade F
Mfr. SerieGPL 215
Min. Temperatura de funcționare.400 de grade F
Gravitație specifică1.76 la 1.94
Vâscozitatea @ 100C18 cSt
Vâscozitatea @ 40C160 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 215 Seringă cu unsoare de presiune extremă, 0.5 oz., neagră, Ptfe | CE7NZD 35RU67 GPL 2150.5 uncieseringă€78.11
KRYTOX GPL 215 Cartuș de unsoare de presiune extremă, 0.8 kg, negru, Ptfe | CE7NZF 35RU74 GPL 2150.8kgCartuș€1,545.07
KRYTOX GPL 215 găleată pentru unsoare de presiune extremă, 20 kg, negru, Ptfe | CE7NZG 35RU73 GPL 21520kgGăleată€37,846.42
KRYTOX GPL 215 Tub pentru unsoare de presiune extremă, 8 oz., negru, Ptfe | CE7NZH 35RU70 GPL 2158 uncieTub€578.50
KRYTOX GPL 215 găleată pentru unsoare de presiune extremă, 7 kg, negru, Ptfe | CE7NZJ 35RU72 GPL 2157kgGăleată€13,434.73
KRYTOX GPL 215 Borcan pentru unsoare de presiune extremă, 0.5 kg, negru, Ptfe | CE7NZK 35RU71 GPL 2150.5kgBorcan€1,033.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 215 Tub pentru unsoare de presiune extremă, 2 oz., negru, Ptfe
€179.90 /unitate