Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 222 Tub de unsoare anticorozivă, 8 oz. | AH4ZDF 35RU94

KRYTOX Tub de grăsime anticorozivă GPL 222, 8 oz.

În stoc
Articol: AH4ZDF Model: GPL 222Crucea Ref: 35RU94

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€564.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 15
CuloriAlb
Dimensiunea containerului8 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.270 de grade F
Mfr. SerieGPL 222
Min. Temperatura de funcționare.145 de grade F
Gravitație specifică1.72 la 1.91
Vâscozitatea @ 100C3 cSt
Vâscozitatea @ 40C15 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime Krytox GPL 222 potrivit pentru utilizare în medii corozive pentru lubrifierea garniturii, rolelor, cutiilor de viteze, balamalelor, fitingurilor, supapelor, rulmenților și inelelor O
    • Menține lubrifierea la sarcini grele, la căldură extremă și cu substanțe chimice dure
    • Îngroșătorul PTFE (politetrafluoretilenă) oferă capacități de încărcare de până la 30 lb
    • Prezintă proprietăți inerte chimic atunci când este utilizat cu elastomeri, materiale plastice, majoritatea metalelor, substanțe chimice dure, umiditate, abur și acizi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 222 Seringă cu grăsime anticorozivă | AH4ZDD 35RU92 GPL 2220.5 uncieseringă€78.41
Borcan cu unsoare anticorozivă KRYTOX GPL 222, 1 kg, alb, Ptfe | AH4ZDG 35RU95 GPL 2220.5kgBorcan€964.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime anticorozivă GPL 222, 8 oz.
€564.66 /unitate