Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Borcan cu unsoare anticorozivă KRYTOX GPL 222, 1 kg, alb, Ptfe | AH4ZDG 35RU95

KRYTOX GPL 222 Borcan pentru unsoare anticorozivă, 1 kg, alb, Ptfe

În stoc
Articol: AH4ZDG Model: GPL 222Crucea Ref: 35RU95

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€964.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 15
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.270 de grade F
Mfr. SerieGPL 222
Min. Temperatura de funcționare.145 de grade F
Gravitație specifică1.72 la 1.91
Vâscozitatea @ 100C3 cSt
Vâscozitatea @ 40C15 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime anticoroziv Krytox GPL 222, potrivit pentru utilizare în medii corozive pentru lubrifierea garniturilor, rolelor, balamalelor, cutiilor de viteze, supapelor, rulmenților, fitingurilor și inelelor O
    • Agentul de îngroșare PTFE (politetrafluoretilenă) oferă capacități de încărcare de până la 30 lb la o temperatură maximă de 270 de grade F
    • Inert chimic atunci când este utilizat cu materiale plastice, elastomeri, majoritatea metalelor, umiditate, abur, substanțe chimice dure și acizi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 222 Seringă cu grăsime anticorozivă | AH4ZDD 35RU92 GPL 2220.5 uncieseringă€78.41
KRYTOX GPL 222 Tub de unsoare anticorozivă, 8 oz. | AH4ZDF 35RU94 GPL 2228 uncieTub€564.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 222 Borcan pentru unsoare anticorozivă, 1 kg, alb, Ptfe
€964.16 /unitate