Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 225 Seringă cu grăsime anticorozivă, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08

KRYTOX Seringă cu grăsime anticorozivă GPL 225, 1 oz.

În stoc
Articol: AH4ZDV Model: GPL 225Crucea Ref: 35RV08
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
€60.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 150
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5 uncie
Tipul de containerseringă
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.400 de grade F
Mfr. SerieGPL 225
Min. Temperatura de funcționare.97 de grade F
Gravitație specifică1.76 la 1.94
Vâscozitatea @ 100C18 cSt
Vâscozitatea @ 40C160 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

Seringa cu grăsime anticorozivă Krytox GPL 225 este o soluție lubrifiantă și de protecție cunoscută că rezistă la temperaturi extreme și protejează împotriva umezelii. Este ideal pentru aplicații aerospațiale, auto și electronice.

Caracteristici:

  • Unsoarea anticorozivă Krytox GPL 225 are un grad ridicat de încărcare Timken OK, de 50 lb, asigurând o capacitate excepțională de încărcare și protecție la uzură.
  • Vine cu un rating unic de calitate alimentară NSF H1, ceea ce îl face sigur pentru contactul accidental cu alimentele în aplicații sensibile.
  • Această unsoare anticoroziune oferă o rezistență remarcabilă la temperaturi extreme, cu o temperatură maximă de funcționare de 400 de grade F, asigurând stabilitate în condiții de căldură ridicată.
  • Este echipat cu un agent de îngroșare PTFE, sporind capacitățile sale de lubrifiere și reducând frecarea între diferite componente.
  • Această unsoare anticoroziune vine într-un recipient convenabil de seringă de 1 oz, permițând o aplicare precisă și controlată în diverse setări.
  • Această grăsime are o greutate specifică de 1.94, indicând densitatea sa în raport cu apa și asigurând o lubrifiere eficientă.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura nominală a acestei unsori anticorozive?

A. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -33 și 400 de grade F, asigurând o performanță constantă atât în ​​condiții de frig, cât și de căldură ridicată.

Î. Cum beneficiază aditivul de nitrit de sodiu această grăsime?

A. Nitritul de sodiu îmbunătățește rezistența la coroziune, făcându-l ideal pentru mediile în care componentele sunt expuse la umiditate sau la substanțe chimice dure, cum ar fi aplicațiile marine sau setările industriale.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 225 Tub de unsoare anticorozivă, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 uncieTub€128.43
KRYTOX GPL 225 Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 uncieTub€409.65
KRYTOX GPL 225 Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgBorcan€632.62
KRYTOX GPL 225 găleată cu unsoare anticorozivă, 20 kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgGăleată€22,169.12
Cartuș cu unsoare anticorozivă KRYTOX GPL 225, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgCartuș€1,014.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Seringă cu grăsime anticorozivă GPL 225, 1 oz.
€60.68 /unitate