Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 225 Tub de unsoare anticorozivă, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09

KRYTOX Tub de grăsime anticorozivă GPL 225, 2 oz.

În stoc
Articol: AH4ZDW Model: GPL 225Crucea Ref: 35RV09
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
€128.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 150
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.400 de grade F
Mfr. SerieGPL 225
Min. Temperatura de funcționare.97 de grade F
Gravitație specifică1.76 la 1.94
Vâscozitatea @ 100C18 cSt
Vâscozitatea @ 40C160 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)12.19
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime Krytox GPL 225 utilizat pentru lubrifierea componentelor în mișcare în aplicații aerospațiale, industriale, auto și semiconductoare
    • Netoxic și inert chimic pentru prevenirea deteriorării și coroziunii materialelor plastice, elastomerilor și metalelor
    • Conține aditiv de nitrit de sodiu pentru protecție împotriva ruginii și ulei sintetic fluorurat cu atribute incombustibile pentru aplicare în siguranță în prezența oxigenului
    • Prezintă intervale extinse de relubricare, reducând timpul de nefuncționare al mașinii și costul forței de muncă
    • Unsoarea îngroșată cu PTFE oferă lubrifiere superioară, protecție suplimentară la uzură și capacitate mare de suportare a sarcinii la temperaturi cuprinse între 140 și 309 grade F

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 225 Seringă cu grăsime anticorozivă, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 uncieseringă€60.68
KRYTOX GPL 225 Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 uncieTub€409.65
KRYTOX GPL 225 Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgBorcan€632.62
KRYTOX GPL 225 găleată cu unsoare anticorozivă, 20 kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgGăleată€22,169.12
Cartuș cu unsoare anticorozivă KRYTOX GPL 225, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14 GPL 2250.8kgCartuș€1,014.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime anticorozivă GPL 225, 2 oz.
€128.43 /unitate