Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cartuș cu unsoare anticorozivă KRYTOX GPL 225, 0.8 kg | AH4ZEB 35RV14

KRYTOX Cartuș cu unsoare anticorozivă GPL 225, 0.8 kg

În stoc
Articol: AH4ZEB Model: GPL 225Crucea Ref: 35RV14
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
€1,014.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 150
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.8kg
Tipul de containerCartuș
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.400 de grade F
Mfr. SerieGPL 225
Min. Temperatura de funcționare.97 de grade F
Gravitație specifică1.76 la 1.94
Vâscozitatea @ 100C18 cSt
Vâscozitatea @ 40C160 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cartuș de unsoare Krytox GPL 225 pentru lubrifierea rulmenților, inele O, supape, balamale, garnituri și role
    • Conține aditivi gradați de nitrit de sodiu pentru rezistență la uzură, coroziune și rugină
    • Uleiul de bază sintetic și agentul de îngroșare PTFE îmbunătățesc lubrifianța și capacitatea de a suporta sarcina
    • Oferă intervale extinse de relubrifiere pentru fiabilitatea operațională și durata de viață a echipamentului

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 225 Seringă cu grăsime anticorozivă, 1 oz. | AH4ZDV 35RV08 GPL 2250.5 uncieseringă€60.68
KRYTOX GPL 225 Tub de unsoare anticorozivă, 2 oz. | AH4ZDW 35RV09 GPL 2252 uncieTub€128.43
KRYTOX GPL 225 Tub pentru unsoare anticorozivă, 8 oz. | AH4ZDX 35RV10 GPL 2258 uncieTub€409.65
KRYTOX GPL 225 Borcan cu unsoare anticorozivă, 0.5 kg | AH4ZDY 35RV11 GPL 2250.5kgBorcan€632.62
KRYTOX GPL 225 găleată cu unsoare anticorozivă, 20 kg | AH4ZEA 35RV13 GPL 22520kgGăleată€22,169.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Cartuș cu unsoare anticorozivă GPL 225, 0.8 kg
€1,014.13 /unitate