Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Seringă de ulei KRYTOX XHT-1000, 0.5 oz. | AH4ZFN 35RV61

KRYTOX Seringă de ulei XHT-1000, 0.5 oz.

În stoc
Articol: AH4ZFN Model: XHT-1000Crucea Ref: 35RV61
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
€144.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei
Ulei de bazaSintetic
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5 uncie
Tipul de containerseringă
Max. Temperatura de funcționare.360 de grade F
Mfr. SerieXHT-1000
Min. Temperatura de funcționare.-5 grade F
Gravitație specifică1.89 până la 1.93 la 75 de grade. F
TipLubrifiant pentru cuptor
Vâscozitatea @ 100C88.5 cSt
Vâscozitatea @ 40C1023 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)16.26
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ulei lubrifiant Krytox XHT-1000 conceput pentru a minimiza frecarea, uzura și supraîncălzirea între componentele mecanice în jgheaburile de ambalare, transportoare, curele, scripete, roți, angrenaje și balamale
    • Dispune de bază PFPE pentru a rezista la temperaturi extreme de până la 680 de grade F
    • Rata scăzută de evaporare asigură stabilitate termică ridicată cu lubrifiere de lungă durată și compoziție nereactivă și neinflamabilă permite utilizarea ușoară în medii predispuse la gaze și substanțe chimice volatile

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerMin. Temperatura de funcționare.Preț
Flacon picurator de ulei KRYTOX XHT-1000, 2 oz. | AH4ZFP 35RV62 XHT-10002 uncieSticluță picurătoare-5 grade F€456.12
Borcan de lubrifiant cu ulei KRYTOX XHT-1000, 0.5 kg | AH4ZFU 35RV66 XHT-10000.5kgBorcan-20 grade F€1,299.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Seringă de ulei XHT-1000, 0.5 oz.
€144.60 /unitate