Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Borcan de lubrifiant cu ulei KRYTOX XHT-1000, 0.5 kg | AH4ZFU 35RV66

KRYTOX Borcan de lubrifiant cu ulei XHT-1000, 0.5 kg

În stoc
Articol: AH4ZFU Model: XHT-1000Crucea Ref: 35RV66
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
€1,299.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei
Ulei de bazaSintetic
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Max. Temperatura de funcționare.300 de grade F
Mfr. SerieXHT-1000
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade F
Gravitație specifică1.89 până la 1.93 la 75 de grade. F
TipLubrifiant pentru cuptor
Vâscozitatea @ 100C88.5 cSt
Vâscozitatea @ 40C1023 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lubrifiant de uz general Krytox XHT-1000 utilizat pentru a produce un strat de lubrifiere care reduce frecarea și previne uzura / supraîncălzirea utilajelor
    • Ideal pentru roți, balamale și roți dințate
    • Conține o formulă pe bază de PFPE pentru aplicare inodoră, incoloră și neinflamabilă
    • Intervalul de temperatură de funcționare de la -4 la 572 grade F permite o durată de viață mai lungă a rulmentului la temperaturi extreme

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerMin. Temperatura de funcționare.Preț
Seringă de ulei KRYTOX XHT-1000, 0.5 oz. | AH4ZFN 35RV61 XHT-10000.5 uncieseringă-5 grade F€144.60
Flacon picurator de ulei KRYTOX XHT-1000, 2 oz. | AH4ZFP 35RV62 XHT-10002 uncieSticluță picurătoare-5 grade F€456.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Borcan de lubrifiant cu ulei XHT-1000, 0.5 kg
€1,299.38 /unitate