Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tub de grăsime KRYTOX XHT-ACX la temperatură înaltă, 2 oz. | AH4ZGB 35RV73

KRYTOX Tub de grăsime la temperatură înaltă XHT-ACX, 2 oz.

În stoc
Articol: AH4ZGB Model: XHT-ACXCrucea Ref: 35RV73
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
€328.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.572 de grade F
Mfr. SerieXHT-ACX
Min. Temperatura de funcționare.50 de grade F
Gravitație specifică1.99
Vâscozitatea @ 100C65 cSt
Vâscozitatea @ 40C738 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox XHT-ACX formulată cu aditivi de nitrit de sodiu pentru supape de lubrifiere, rulmenți pentru mașini de hârtie și echipamente textile
    • Oferă stabilitate termică foarte mare, la temperaturi de până la 300 de grade C și o rată de evaporare a uleiului foarte scăzută, cu o combinație de protecție împotriva coroziunii și anti-uzură
    • Compatibil cu oxigen, materiale plastice și elastomeri
    • Proprietăți neinflamabile și inerte din punct de vedere chimic pentru a asigura o funcționare fără pericole în medii care utilizează gaze volatile și substanțe chimice foarte reactive

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Borcan de grăsime la temperatură înaltă KRYTOX XHT-ACX | AH4ZGD 35RV75 XHT-ACX0.5kgBorcan€2,013.90
KRYTOX XHT-ACX Cartuș de grăsime la temperatură înaltă, Ptfe | AH4ZGF 35RV77 XHT-ACX0.8kgCartuș€3,085.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime la temperatură înaltă XHT-ACX, 2 oz.
€328.41 /unitate