Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Borcan de grăsime la temperatură înaltă KRYTOX XHT-ACX | AH4ZGD 35RV75

KRYTOX Borcan de grăsime la temperatură ridicată XHT-ACX

În stoc
Element: AH4ZGD Model: XHT-ACXCrucea Ref: 35RV75
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
€2,013.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.572 de grade F
Mfr. SerieXHT-ACX
Min. Temperatura de funcționare.50 de grade F
Gravitație specifică1.99
Vâscozitatea @ 100C65 cSt
Vâscozitatea @ 40C738 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox XHT-ACX utilizată pentru lubrifierea supapelor, lagărelor și morilor cu tije
    • Uleiul de bază PFPE oferă vâscozitate ridicată și viteze de evaporare mai scăzute la temperaturi extrem de ridicate
    • Formulat cu aditivi de nitrit de sodiu pentru o protecție sporită împotriva coroziunii și anti-uzură
    • Compatibil cu oxigen, materiale plastice și elastomeri

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Tub de grăsime KRYTOX XHT-ACX la temperatură înaltă, 2 oz. | AH4ZGB 35RV73 XHT-ACX2 uncieTub€328.41
KRYTOX XHT-ACX Cartuș de grăsime la temperatură înaltă, Ptfe | AH4ZGF 35RV77 XHT-ACX0.8kgCartuș€3,085.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Borcan de grăsime la temperatură ridicată XHT-ACX
€2,013.90 /unitate