Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX XHT-ACX Cartuș de grăsime la temperatură înaltă, Ptfe | AH4ZGF 35RV77

KRYTOX Cartuș de grăsime pentru temperatură ridicată XHT-ACX, Ptfe

În stoc
Articol: AH4ZGF Model: XHT-ACXCrucea Ref: 35RV77

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,085.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.8kg
Tipul de containerCartuș
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.572 de grade F
Mfr. SerieXHT-ACX
Min. Temperatura de funcționare.50 de grade F
Gravitație specifică1.99
Vâscozitatea @ 100C65 cSt
Vâscozitatea @ 40C738 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox XHT-ACX formulată pentru lubrifierea cadrelor de corzi, mori de tije, cuptoare cu temperatură înaltă și echipamente textile
    • Conține aditivi de nitrit de sodiu pentru protecție împotriva uzurii și prevenirea coroziunii
    • Proprietăți neinflamabile și inerte din punct de vedere chimic pentru a asigura o funcționare sigură în spații de lucru volatile
    • Rate scăzute de evaporare a uleiului și stabilitate termică ridicată la temperaturi de până la 300 de grade C pentru reținerea pe termen lung a lubrifierii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Tub de grăsime KRYTOX XHT-ACX la temperatură înaltă, 2 oz. | AH4ZGB 35RV73 XHT-ACX2 uncieTub€328.41
Borcan de grăsime la temperatură înaltă KRYTOX XHT-ACX | AH4ZGD 35RV75 XHT-ACX0.5kgBorcan€2,013.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Cartuș de grăsime pentru temperatură ridicată XHT-ACX, Ptfe
€3,085.54 /unitate