Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX XHT-S Borcan de grăsime la temperatură înaltă, 0.5 kg | AH4ZGY 35RV93

KRYTOX Borcan de grăsime la temperatură ridicată XHT-S, 0.5 kg

În stoc
Articol: AH4ZGY Model: XHT-SCrucea Ref: 35RV93
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
€1,094.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNLGI gradul 2
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.572 de grade F
Mfr. SerieXHT-S
Min. Temperatura de funcționare.68 de grade F
Gravitație specifică1.89 până la 1.93 la 75 de grade. F
Vâscozitatea @ 100C46 cSt
Vâscozitatea @ 40C500 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox XHT-S concepută pentru a funcționa cel mai bine la temperaturi de peste 200 de grade C
    • Cel mai potrivit pentru utilizarea cu echipamente textile, mașini de sudură, rulmenți pentru mașini de hârtie și rulmenți pentru mașini pentru cuptorul de cărămidă
    • Prezintă proprietăți neinflamabile, compatibile cu oxigenul și inerte chimic, oferă intervale de lubrifiere extinse cu o durată de viață mai lungă a echipamentului
    • Viteza scăzută de evaporare a uleiului și tensiunile de suprafață nu au astfel efecte negative asupra suprafețelor metalice, la temperaturi sub 288 ° C

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Tub de grăsime KRYTOX XHT-S pentru temperatură înaltă, 2 oz. | AH4ZGX 35RV92 XHT-S2 uncieTub€186.98
KRYTOX XHT-S Cartuș de grăsime la temperatură înaltă, 0.8 kg | AH4ZGZ 35RV94 XHT-S0.8kgCartuș€1,907.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Borcan de grăsime la temperatură ridicată XHT-S, 0.5 kg
€1,094.41 /unitate