Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX XHT-S Cartuș de grăsime la temperatură înaltă, 0.8 kg | AH4ZGZ 35RV94

KRYTOX Cartuș de grăsime pentru temperatură ridicată XHT-S, 0.8 kg

În stoc
Articol: AH4ZGZ Model: XHT-SCrucea Ref: 35RV94

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,907.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNLGI gradul 2
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.8kg
Tipul de containerCartuș
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.572 de grade F
Mfr. SerieXHT-S
Min. Temperatura de funcționare.68 de grade F
Gravitație specifică1.89 până la 1.93 la 75 de grade. F
Vâscozitatea @ 100C46 cSt
Vâscozitatea @ 40C500 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare pe bază de Krytox XHT-S PFPE, ideală pentru reducerea pierderilor prin frecare în rulmenții transportoarelor instalațiilor de vopsit, mașinile de sudură, cadrele de tente și morile de tije expuse la limite de temperatură extreme
    • Neinflamabil, nereactiv și sigur pentru serviciile de oxigen la temperaturi peste 288 de grade Celsius
    • Tensiunea superficială scăzută ude ușor suprafețele metalice; compatibile în cea mai mare parte cu aliajele metalice - aluminiu, titan, nichel și cobalt

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Tub de grăsime KRYTOX XHT-S pentru temperatură înaltă, 2 oz. | AH4ZGX 35RV92 XHT-S2 uncieTub€186.98
KRYTOX XHT-S Borcan de grăsime la temperatură înaltă, 0.5 kg | AH4ZGY 35RV93 XHT-S0.5kgBorcan€1,094.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Cartuș de grăsime pentru temperatură ridicată XHT-S, 0.8 kg
€1,907.77 /unitate