Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tub de grăsime KRYTOX XHT-S pentru temperatură înaltă, 2 oz. | AH4ZGX 35RV92

KRYTOX Tub de grăsime la temperatură înaltă XHT-S, 2 oz.

În stoc
Articol: AH4ZGX Model: XHT-SCrucea Ref: 35RV92

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€186.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNLGI gradul 2
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.572 de grade F
Mfr. SerieXHT-S
Min. Temperatura de funcționare.68 de grade F
Gravitație specifică1.89 până la 1.93 la 75 de grade. F
Vâscozitatea @ 100C46 cSt
Vâscozitatea @ 40C500 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox XHT-S, compatibilă cu majoritatea elastomerilor și materialelor plastice, pentru a oferi o lubrifiere excelentă la temperaturi de peste 200 de grade C
    • Ideal pentru utilizare cu echipamente textile, mașini de sudură, rulmenți pentru mașini de hârtie și rulmenți pentru mașini pentru cuptorul de cărămidă
    • Proprietățile neinflamabile și nereactive facilitează utilizarea în medii care utilizează gaze volatile și substanțe chimice reactive
    • Prezentați rate scăzute de evaporare a petrolului pentru o durată de viață mai lungă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX XHT-S Borcan de grăsime la temperatură înaltă, 0.5 kg | AH4ZGY 35RV93 XHT-S0.5kgBorcan€1,094.41
KRYTOX XHT-S Cartuș de grăsime la temperatură înaltă, 0.8 kg | AH4ZGZ 35RV94 XHT-S0.8kgCartuș€1,907.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime la temperatură înaltă XHT-S, 2 oz.
€186.98 /unitate