Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KTI KTI -34136 Impact Socket Sae 1-1/8 Inch 2 Inch Length Hex

În stoc
Articol: AH7LVE Model: KTI-34136Crucea Ref: 36WA91

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€25.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel Cr-Mo
Număr de puncte6
Tip de ieșire6 pct.
Lungime totală2"
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.125 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3083
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAdâncimea socluluiPreț
KTI KTI-34236 Impact Socket SAE 1-1/8 Inch 3-1/4 Inch Length Hex | AH7LTX 36WA60 KTI-342363.25 "adâncime€38.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KTI KTI -34136 Impact Socket Sae 1-1/8 Inch 2 Inch Length Hex
€25.37 /unitate