Supapa de siguranță Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 este ideală pentru deschidere după ce a fost atinsă o presiune prestabilită în sistemul de conducte pentru a proteja pompele și conductele de stres crescut. Este potrivit pentru cazane și generatoare de abur, compresoare de aer, recipiente sub presiune și stații de reducere a presiunii.
Caracteristici:
- Supapa de siguranță Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 are o ieșire laterală și un design de duză completă cu ornamente din alamă/bronz.
- Duza are un hex larg pentru un spațiu mai mare și o instalare ușoară.
- Scaunul său metalic O-ring asigură o performanță fără scurgeri, cu un cost de întreținere redus, o poziție îmbunătățită și mai multe cicluri de curgere cu o supapă de închidere etanșă.
- Această supapă este echipată cu inele de control duble care pot fi reglate cu ușurință pentru un control exact al purgerii și o deschidere precisă cu predeschidere minimă sau fierbere.
- Are un disc de tip piston canelat pentru a reduce zona de alunecare și frecarea dintre piesele mobile.
- Un pivot al rulmentului cu bile între arc și disc din oțel inoxidabil poate rectifica dezalinierea și permite împingerea laterală a arcului.
- Supapa are o turnare pentru sarcini grele și vine cu un ansamblu de pârghie de ridicare simplă de rezistență.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt tipurile de conexiune disponibile cu această supapă de siguranță Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125?
A. Această supapă de siguranță are o intrare MNPT de 1 inch și conexiuni de ieșire FNPT de 1-1/4 inch pentru o atașare ușoară și rapidă la conductele existente.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestei supape de siguranță Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125?
A. Supapa de siguranță Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 poate funcționa la temperaturi cuprinse între -60 și 406 grade F.
Î. Care este presiunea setată din fabrică a acestei supape de siguranță Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125?
A. Această supapă de siguranță este setată din fabrică la o presiune de 125 psi pentru deschiderea la această presiune și pentru a proteja conductele.