Supapa de siguranță Kunkle 6010HGE01-AM0025 este utilizată pe un cazan și generator de abur, echipamente cu piston sau rotativ, compresor portabil sau staționar de aer/gaz, intercooler și aftercooler. Se aplică și pentru recipientele sub presiune care conțin abur, aer sau gaze nepericuloase, precum și pe o stație de reducere a presiunii.
Caracteristici:
- Această supapă de siguranță are o construcție din bronz pentru precizie dimensională ridicată și rezistență la coroziune.
- Este echipat cu tipuri de intrare MNPT și ieșire FNPT, facilitând instalarea ușoară în configurații industriale.
- Această supapă de siguranță are discuri din aliaj B21 485 pentru rezistență mecanică ridicată și rezistență la temperaturi ridicate.
- Vine cu un EPR și un arc din oțel inoxidabil care contribuie la durabilitatea supapei.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se schimbă presiunea de răspuns a unei supape de siguranță de siguranță cu contrapresiunea?
A. Presiunea de răspuns a unei supape de siguranță rămâne aceeași, indiferent dacă este contrapresiunea externă sau contrapresiunea internă rezultată din proiectarea supapei. Supapa se va deschide când presiunea din interiorul sistemului atinge presiunea setată.
Î. Cum verific dacă există scurgeri în supapa de siguranță Kunkle AM0025?
A.
- Inspectați supapa și zona înconjurătoare pentru orice semne vizibile de scurgeri.
- Ascultați orice șuierat neobișnuit sau scăpare în jurul supapei.
- Simțiți orice umiditate sau căldură neobișnuită lângă supapă.
- Efectuați un test de soluție de apă și săpun pe conexiuni, observând dacă există bule care indică scurgeri.
Î. Cum este reglată supapa de siguranță Kunkle AM0025?
A. Această supapă este reglată folosind inele duble de control pentru o reglare ușoară. Acest inel de control dublu facilitează deschiderea precisă cu predeschidere sau fierbere minimă și permite controlul exact al purgerii.