Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KURIYAMA 4HL98 Tuburi flexibile | AD7ZKJ

KURIYAMA 4HL98 Tuburi flexibile

În stoc
Articol: AD7ZKJ Model: 4HL98
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
€149.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Culoriclar
DuritatePVC
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime100ft
MaterialPVC
Presiune maximă45 la 70 de grade F
În afara Dia.1 / 2 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă25 de grade până la 150 de grade F
TipFlexibil
VidNu a fost votat
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)40.39
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS3917320010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
KURIYAMA 4HL96 Tuburi flexibile | AD7ZKG 4HL961 / 8 "65 la 70 de grade F1 / 4 "1 / 16 "€69.08
KURIYAMA 4HL97 Tuburi flexibile | AD7ZKH 4HL971 / 4 "55 la 70 de grade F3 / 8 "1 / 16 "€107.04
Tubul KURIYAMA 4HL99 diametru interior flexibil 1/2 in | AD7ZKK 4HL991 / 2 "30 la 70 de grade F5 / 8 "1 / 16 "€162.94
KURIYAMA 4HM01 Tub flexibil din PVC 5/8 inch ID 100 picioare Lungime | AD7ZUG 4HM015 / 8 "35 la 70 de grade F3 / 4 "1 / 16 "€52.26
KURIYAMA 4HM02 Tuburi flexibile | AD7ZUH 4HM023 / 4 "35 la 70 de grade F1"1 / 8 "€131.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA 4HL98 Tuburi flexibile
€149.60 /unitate