KURIYAMA A1243H-08X300 Furtun de respirație ID 1/2 inch Diametru exterior 21/25 In | AD7GQB 4EGT3

KURIYAMA A1243H-08X300 ID furtun de respirație 1/2 inch Diametru exterior 21/25 in

În stoc
Articol: AD7GQB Model: A1243H-08X300Crucea Ref: 4EGT3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,030.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de respirație
CuloriNegru
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime300ft
MaterialFire armate din PVC
Presiune maximă250 PSI la 70 de grade. F
În afara Dia.21 / 25 "
Temp. Gamă-15 până la 150 grade F.
TipFlexibil
Grosimea peretelui0.17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS3917320010
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
KURIYAMA A1243-04X500 Furtun de respirație ID 1/4 inch Diametru exterior 1/2 In | AD7GPY 4EGR9 A1243-04X5001 / 4 "500ft1 / 2 "0.187 "€2,345.49
KURIYAMA A1243H-04X300 Furtun de respirație ID 1/4 inch Diametru exterior 5/8 In | AD7GPZ 4EGT1 A1243H-04X3001 / 4 "300ft5 / 8 "1 / 8 "€2,407.04
KURIYAMA A1243H-06X300 Furtun de respirație ID 3/8 inch Diametru exterior 11/16 In | AD7GQA 4EGT2 A1243H-06X3003 / 8 "300ft11 / 16 "0.156 "€2,282.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA A1243H-08X300 ID furtun de respirație 1/2 inch Diametru exterior 21/25 in
€3,030.71 /unitate