KURIYAMA FT300-10-AB300 Furtun pentru alimente/bauturi 3 inchi diametru interior 10 picioare NPSM | AH9VCR 44ZG03

KURIYAMA FT300-10-AB300 Furtun pentru alimente/bauturi 3 inchi Diametru interior 10 picioare NPSM

În stoc
Element: AH9VCR Model: FT300-10-AB300Crucea Ref: 44ZG03

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€623.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun pentru alimente / băuturi
Respectarea agențieiFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
Metoda de aplicareUd și uscat
Raza de indoire11 "
Culoriclar
Materiale de cuplareAluminiu
Materialul de acoperirePVC
ArmaturaNPSM
În interiorul Dia.3"
Lungime10ft
Presiune maximă55 psi
Max. Vid28 "Hg
În afara Dia.3-27/64 "
ArmareHelix din PVC
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-4 grade F până la 150 grade F
Materialul tubuluiPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat / Vrac : Ansamblu cuplat

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Preț
KURIYAMA FT400-10-ALCE Furtun pentru alimente/băuturi transparent 4 inch ID 10 feet | AH9VBU 44ZF16 FT400-10-ALCE18 "4"10ft50 psi4.5 "€1,254.99
KURIYAMA FT300-20-AB300 Furtun pentru alimente/bauturi 3 inchi diametru interior 20 picioare NPSM | AH9VBW 44ZF21 FT300-20-AB30011 "3"20ft55 psi3-27/64 "€1,012.04
Furtun KURIYAMA FT300-20-CE pentru alimente/băuturi transparent 3 inchi ID 20 picioare | AH9VCE 44ZF34 FT300-20-CE11 "3"20ft55 psi3-27/64 "€1,254.73
Furtun KURIYAMA FT200-20-CE pentru alimente/băuturi 2 inch ID 20 feet 85 psi | AH9VCF 44ZF39 FT200-20-CE8"2"20ft85 psi2.375 "€666.06
Furtun pentru alimente/băuturi KURIYAMA FT300-10-ALCE transparent 3 inchi ID 10 picioare | AH9VCM 44ZF67 FT300-10-ALCE11 "3"10ft55 psi3-27/64 "€796.81
KURIYAMA FT200-20-MF Furtun pentru alimente/băuturi cu diametru interior de 2 inchi NPSM | AH9VCW 44ZG12 FT200-20-MF8"2"20ft85 psi2.375 "€570.06
KURIYAMA FT400-20-AB400 Furtun pentru alimente/bauturi transparent 4 inchi ID 20 picioare | AH9VCX 44ZG15 FT400-20-AB40018 "4"20ft50 psi4.5 "€1,985.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA FT300-10-AB300 Furtun pentru alimente/bauturi 3 inchi Diametru interior 10 picioare NPSM
€623.85 /unitate