Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KURIYAMA K3150-MM06 Tub din PVC 11 mm Diametru exterior 100 picioare transparent | AC2QFJ 2LZE5

KURIYAMA K3150-MM06 Tub din PVC 11 mm Diametru exterior 100 picioare transparent

În stoc
Articol: AC2QFJ Model: K3150-MM06Crucea Ref: 2LZE5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€205.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi armate
Raza de indoire1.5 "
Culoriclar
DuritateMalul A: 73
În interiorul Dia.6mm
Lungime100ft
MaterialPVC
Presiune maximă250 la 70 de grade F
În afara Dia.11mm
SAE sau Metricmetric
Temp. Gamă25 de grade până la 150 de grade F
Forța de tracțiune2175 psi
TipArmat
Vid28
Grosimea peretelui2.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9655
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3917320010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.SAE sau MetricGrosimea pereteluiPreț
KURIYAMA K3150-24x50 Tuburi PVC 1-15/16 inch diametru exterior 50 picioare transparent | AC2QFC 2LZD8 K3150-24x506"1.5 "50ft100 la 70 de grade F1-15/16 "SAE1 / 4 "€540.63
KURIYAMA K3150-32X50 Tub din PVC 2-1/2 inch diametru exterior 50 picioare transparent | AC2QFD 2LZD9 K3150-32X508"2"50ft75 la 70 de grade F2.5 "SAE1 / 4 "€931.99
KURIYAMA K3150-MM04 Tub din PVC 9 mm Diametru exterior 100 picioare transparent | AC2QFH 2LZE4 K3150-MM041"4mm100ft250 la 70 de grade F9mmmetric2.5mm€189.51
KURIYAMA K3150-MM08 Tuburi PVC 13.5 mm Diametru exterior 100 picioare Transparente | AC2QFK 2LZE6 K3150-MM082"8mm100ft250 la 70 de grade F13.5mmmetric2.75mm€242.42
KURIYAMA K3150-MM10 Tub din PVC 16 mm Diametru exterior 100 picioare transparent | AC2QFL 2LZE7 K3150-MM102.5 "10mm100ft225 la 70 de grade F16 mmmetric2.5mm€311.89
KURIYAMA K3150-MM12 Tub din PVC 18 mm Diametru exterior 100 picioare transparent | AC2QFM 2LZE8 K3150-MM123"12mm100ft200 la 70 de grade F18mmmetric3mm€337.87
KURIYAMA K3150-MM19 Tub din PVC 26 mm Diametru exterior 100 picioare transparent | AC2QFN 2LZE9 K3150-MM194"19mm100ft150 la 70 de grade F26mmmetric3.5mm€581.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KURIYAMA K3150-MM06 Tub din PVC 11 mm Diametru exterior 100 picioare transparent
€205.12 /unitate